Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK SCM Stützteller mit Mittelstift, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 601 724 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 724 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 724 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 724 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 724 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601724
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601724
EAN/GTIN:
     3165140959032
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Der X-LOCK SCM-Stützteller ist dank seines speziellen Klettverschlusses ideal für die Nutzung von SCM-Vliesscheiben (Surface Conditioning) geeignet. Mit dem Zentrierstift ist der Stützteller die perfekte Lösung für alle SCM-Vliesscheiben mit Mittelloch. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Durchmesser mm:
125
Drehzahl, max. min-1:
12250
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Durch Klettverschluss ideal für SCM-Vliesscheiben (Surface Conditioning)
Leistungsbeschreibung:
Klettverschluss für SCM-Scheiben
(Version) Key RTB:
Zentrierstift macht ihn zur perfekten Lösung für alle SCM-Vliesscheiben mit Mittelloch
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.
Produkttext, ZB grau:
X-LOCK Stützteller für SCM-Scheiben mit Mittelstift | Ideal für alle SCM-Scheiben (Surface Conditioning Material)
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,084 kg
Nettogewicht:
0,074 kg
Volumen:
0,418 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch schleifteller 125 mm, haftstützteller, bosch haftstützteller, Haft-Stützteller
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,22*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 209,94*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 186,76*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,60*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 102,31*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 120,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.