Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 180 x 22,23 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608601575 Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 180 x 22,23 x 5 mm
Bosch 2608601575 Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 180 x 22,23 x 5 mm
Bosch 2608601575 Diamanttopfscheibe Standard for Concrete, 180 x 22,23 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601575
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601575
EAN/GTIN:
     3165140871457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Die Diamanttopfscheibe Standard for Concrete ist die verlässliche Wahl beim Schleifen von Beton. Die dynamische Auswuchtung ermöglicht vibrationsfreies Arbeiten, wodurch auch das Elektrowerkzeug geschont wird. Technische Prüfungen in der Schweiz garantieren die hohen Standards von Bosch. Dieses Produkt ist für den Einsatz für Beton, Natur- und Kunststein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
true
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
5.0 mm
Segmenthöhe:
5.0 mm
Scheibendurchmesser:
180 mm
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
5.0
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässig beim Schleifen von Beton
Leistungsbeschreibung:
Verlässliche Wahl für Beton
(Version) Key RTB:
Vibrationsfreies Arbeiten dank der dynamischen Auswuchtung
Spezifisches RTB1:
Technische Prüfungen in der Schweiz garantieren die hohen Standards von Bosch
SOL Date:
17.11.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
1,361 dm3
Abmessung Länge:
231 mm
Abmessung Breite:
187 mm
Abmessung Höhe:
31,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.