Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4Zoll UNC Best for Universal 132mm, 400mm, 6, 11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608601411 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608601411 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608601411 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601411
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601411
EAN/GTIN:
     3165140811149
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Die Diamanttrockenbohrkrone Best for Universal bietet eine lange Lebensdauer beim Trockenbohren in Mauerwerk. Die Segmente sind lasergeschweißt. Die Dachsegmente der Bohrkronen ermöglichen ein schnelles zentrieren und einfaches Anbohren. Ausgelegt für ein trockenes Bohren in Mauerwerk für Anschlusskästen, Steckdosen, Sanitärleitungen usw. Diese Bohrkrone ist für Baumaterialien wie Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
132 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
400 mm
Gewindeart:
UNC
Größe Aufnahmesystem:
1 1/4 Zoll
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser mm:
132
Arbeitslänge mm:
400
Anzahl Segmente:
6
Segmenthöhe mm:
11.5
Aufnahmeschaft:
1 1/4" UNC
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Mauerwerk
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Mauerwerk
(Version) Key RTB:
Die Segmente sind lasergeschweißt, um höchste Langlebigkeit sicherzustellen
Spezifisches RTB1:
Dachsegmente ermöglichen ein einfaches Anbohren sowie das Trockenbohren in Mauerwerk
Material:
Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, ZB grau:
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC
SOL Date:
10.11.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
4,373 kg
Nettogewicht:
4 kg
Volumen:
14,739 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
170 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.