Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Universal 42mm, 330mm, 3, 11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608601403 Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal 42mm,
Bosch 2608601403 Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal 42mm,
Bosch 2608601403 Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal 42mm,
Bosch 2608601403 Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal 42mm,
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601403
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601403
EAN/GTIN:
     3165140811064
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Die Diamanttrockenbohrkrone Best for Universal bietet eine lange Lebensdauer beim Trockenbohren in Mauerwerk. Die Segmente sind lasergeschweißt. Die Dachsegmente der Bohrkronen ermöglichen ein schnelles zentrieren und einfaches Anbohren. Ausgelegt für ein trockenes Bohren in Mauerwerk für Anschlusskästen, Steckdosen, Sanitärleitungen usw. Diese Bohrkrone ist für Baumaterialien wie Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
42 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
330 mm
Gewindeart:
UNC
Größe Aufnahmesystem:
1 1/4 Zoll
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser mm:
42
Arbeitslänge mm:
330
Anzahl Segmente:
3
Segmenthöhe mm:
11.5
Aufnahmeschaft:
1 1/4" UNC
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Mauerwerk
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Mauerwerk
(Version) Key RTB:
Die Segmente sind lasergeschweißt, um höchste Langlebigkeit sicherzustellen
Spezifisches RTB1:
Dachsegmente ermöglichen ein einfaches Anbohren sowie das Trockenbohren in Mauerwerk
Material:
Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, ZB grau:
Diamanttrockenbohrkrone 1 1/4" UNC
SOL Date:
10.11.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,06 kg
Nettogewicht:
0,86 kg
Volumen:
3,264 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.