Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 107mm, 450mm, 9, 11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608601367 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608601367 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608601367 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601367
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601367
EAN/GTIN:
     3165140810708
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Die Diamantnassbohrkrone Best for Concrete bietet eine lange Lebensdauer beim Nassbohren in Beton. Die Segmente der Bohrkronen sind lasergeschweißt, um die gewünschte Robustheit und Haltbarkeit beim Bohren zu erzielen. Ihre erstklassige Diamantmischung und eine optimierte Verbindung sorgen für eine verlängerte Nutzungsdauer. Darüber hinaus ermöglichen die Dachsegmente einen einfachen Bohrbeginn. Damit ist ein Bohren für Elektroinstallationen, Heizungsrohre, Sanitärleitungen, Zentrierbohrungen für Anker usw. möglich. Diese Nassbohrkrone ist für Beton und verstärkten Beton vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
107 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
450 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Gewindeart:
UNC
Größe Aufnahmesystem:
1 1/4 Zoll
Durchmesser mm:
107
Arbeitslänge mm:
450
Anzahl Segmente:
9
Segmenthöhe mm:
11.5
Aufnahmeschaft:
1 1/4" UNC
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer für Beton
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Beton
(Version) Key RTB:
Die Segmente der Bohrkronen sind lasergeschweißt, um die gewünschte Robustheit und Haltbarkeit zu erzielen
Spezifisches RTB1:
Erstklassige Diamantmischung und eine optimierte Verbindung sorgen für eine verlängerte Nutzungsdauer
Spezifisches RTB2:
Dachsegmente unterstützen einen einfachen Bohrbeginn
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Nassbohrungen
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
Produkttext, ZB grau:
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC
SOL Date:
01.02.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
3,8 kg
Nettogewicht:
2,55 kg
Volumen:
8,001 dm3
Abmessung Länge:
570 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, bosch professional diamant-bohrkrone ø 107 mm, lochsäge, bosch lochsäge, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Nassbohrkrone
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.