Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Core Cutter wet, 72 x 450 mm, G 1 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601362
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601362
EAN/GTIN:
     3165140810654
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Langlebiges Nassbohren in Beton! Hohe Diamantsegmente halten länger Ganz gleich, ob du Anker schlagen oder Löcher für Rohrleitungen schneiden musst: Das Bohren großer Löcher in Beton ist eine schwierige Aufgabe, besonders, wenn du es mit Stahlbeton zu tun hast. Wir haben den langlebigen PRO Core Cutter wet entwickelt, um dich bei diesen anspruchsvollen Aufgaben zu unterstützen. Die beeindruckende Haltbarkeit des PRO Core Cutter wet ist auf zwei Markenzeichen von Bosch zurückzuführen. Die Schneidesegmente bestehen aus einem hochwertigem Diamantbesatz in einer Premium-Metallmatrix, der mit dem Schaft laserverschweißt ist, um Stärke und dauerhafte Leistung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
72
Arbeitslänge mm:
450
Anzahl Segmente:
7
Segmenthöhe mm:
11.5
Aufnahmeschaft:
1 1/4" UNC
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Bohren in Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Hohe Diamantsegmente halten länger | Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung
Material:
Beton | Stahlbeton
Produkttext, ZB grau:
Diamantnassbohrkrone 1 1/4" UNC
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Nenngröße:
72 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
450 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Gewindeart:
UNC
Größe Aufnahmesystem:
1 1/4 Zoll
Bruttogewicht:
2,279 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
3,974 dm3
Abmessung Länge:
550 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamantbohrer bosch, diamant nassbohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Nassbohrkrone
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.