Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 125 mm, 60, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608601275
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601275
EAN/GTIN:
     3165140786720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die X431 Standard for Metal liefert beim Schruppen von Kanten und Schweißnähten sowie grobgeschliffener Metallflächen gute Abschlussergebnisse. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist robust, verschleißfest und erstellt einen einheitlichen Oberflächenabschluss. Das robuste Trägermaterial X-Gewebe: bietet Arbeitsstabilität für saubere und einheitliche Ergebnisse. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Die Trägerplatte ist sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff lieferbar.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
60
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Guter Oberflächenabschluss
Leistungsbeschreibung:
Guter Oberflächenabschluss
(Version) Key RTB:
Robuster, verschleißfester Schleifflächenbesatz, zirkoniumoxidverstärktes Halbedelkorundkorn, einheitlicher Abschluss
Spezifisches RTB1:
Robustes Trägermaterial X-Gewebe: für Arbeitsstabilität
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzklebung für Haltbarkeit Trägerplatte sowohl gewinkelt/gerade und sowohl Glasfaser/Kunststoff
Material:
Stahl
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,119 kg
Nettogewicht:
0,098 kg
Volumen:
0,258 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,65*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,69*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,21*
€ 1,70*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,72*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.