Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller Standard, M14, weich, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 601 210 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 210 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Bosch 2 608 601 210 Winkelschleifer-Zubehör Stützpolster
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601210
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601210
EAN/GTIN:
     3165140653213
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Der Stützteller M14 weich ist ideal für feine Schleifarbeiten (Körnung P60 und feiner). Seine flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert. Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben. Der Stützteller aus wärmebeständigem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest.
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
230 mm
Anschlussmaß:
M14
Durchmesser mm:
230
Drehzahl, max. min-1:
6650
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Ideal für Feinschleifarbeiten (P60 und feiner)
Leistungsbeschreibung:
Feinschleifarbeiten (P60 und feiner)
(Version) Key RTB:
Flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert
Spezifisches RTB1:
Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben
Produkttext, ZB grau:
Stützteller weich mit M14-Flanschgewinde
SOL Date:
01.02.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,265 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Volumen:
1,733 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
218 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.