Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Metal A 36 R BF, 400 mm, 25,40 mm, 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 600 544 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 544 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600544
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600544
EAN/GTIN:
     3165140218665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen und erzielt gute Ergebnisse. Zudem sorgt das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
25.40 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
3.2 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
400 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
A 36 R BF
Durchmesser mm:
405
Bohrungsdurchmesser mm:
25.40
Dicke mm:
3.4
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Enorme Trennleistung
Leistungsbeschreibung:
Enorme Trennleistung
(Version) Key RTB:
Eine Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid in Phenolharz für anspruchsvolle Anwendungen und gute Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für Stabilität und Sicherheit beim Schneiden
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Gusseisen
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Passend zu</b> Kappsägen/stationäre Pendeltrennschleifmaschinen | Maximale Antriebsleistung 3 PS/2.4 kW | Verstärkt mit 2 Außengeweben
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,905 kg
Nettogewicht:
0,859 kg
Volumen:
0,558 dm3
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
405 mm
Abmessung Höhe:
3,4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.