Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal Schleifscheibe, 180 x 4.8 x 22.23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600538
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600538
EAN/GTIN:
     3165140218603
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stahl
schruppscheibe
Herausragende Lebensdauer beim Schleifen von Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Wir haben die PRO Metal für Metallarbeiter entwickelt, die eine zuverlässige und langlebige Schleifscheibe zum Schleifen von Metall benötigen. Die langlebige PRO Metal Gebundene Schleifscheibe wurde mit hochwertigen Schleifkörnern aus Aluminiumoxid besetzt, um Metall und Stahl effizient zu schleifen. Wir haben die Körner mit funktionellen Füllstoffen kombiniert und sie für Stabilität, Hitzebeständigkeit und zuverlässige Schleifleistung in eine Phenolharzmatrix eingebettet. Ein präzisionsgearbeitetes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Sie ist frei von Eisen, du musst dir also keine Sorgen über Rost auf deinem Werkstück machen, wenn du ausschließlich Edelstahl schneidest.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
A 30 T BF
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
4.8
X-LOCK:
nein
oSa:
ja
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Schleifen von Metall
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung | Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit | Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe
Material:
Stahl
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
4.8 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bruttogewicht:
0,249 kg
Nettogewicht:
0,245 kg
Volumen:
0,162 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.