Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS plus Adapter, einteilig, 340 mm, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608598047
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598047
EAN/GTIN:
     3165140332231
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Adapter für M16-Bohrkronen! Musst du eine M16-Bohrkrone mit deinem SDS plus Elektrowerkzeug verwenden? Der PRO SDS plus Adapter ist ein robustes, einteiliges Zubehör, das du auf deine SDS plus Bohrmaschine aufsetzen kannst. Er besteht aus einem Schaft mit einem Vorbohrer und dem Gewinde zum Anschluss von M16-Bohrkronen. Der Adapter sitzt fest im Werkzeughalter und sorgt so für eine außergewöhnliche Kraftübertragung von deiner Maschine.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
340
Einsteckende:
SDS plus
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für den Anschluss von M16-Bohrkronen an SDS plus Elektrowerkzeuge
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16, einteilig
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Mit Zentrierbohrer:
false
Gewindeanschluss:
true
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Bruttogewicht:
0,292 kg
Nettogewicht:
0,277 kg
Volumen:
0,455 dm3
Abmessung Länge:
433 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, aufnahmeschaft sds, Aufnahmeschaft für Bohrkrone, Aufnahmeschaft
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.