Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608597528 Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Bosch 2608597528 Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Bosch 2608597528 Fräsbohrer HSS, 6 mm, 90 mm, d 6 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597528
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597528
EAN/GTIN:
     3165140107433
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Der HSS-Fräsbohrer, der Löcher bohrt und Konturen fräst Die Bohrerspitze besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer. Dieser Bohrer ist für Holz, Kunststoff, Metallblech und andere dünne Materialien geeignet. Auch ermöglicht die Bohrspitze mit Kreuzanschliff perfektes Zentrieren.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Durchmesser (D) mm:
6.00
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Schaftdurchmesser (d) mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Bohren und Fräsen in einem
Leistungsbeschreibung:
Bohren und Fräsen in einem
(Version) Key RTB:
Mit Spiralbohrabschnitt gefolgt von Fräsabschnitt und Spanzerkleinerer
Spezifisches RTB1:
Für Holz, Kunststoff, Metallblech und andere dünne Materialien bestimmt
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für perfektes Zentrieren
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
Geschliffener Fräsbohrer HSS, Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118°, tiefgezogene Schneidezähne | <b>Geeignet für</b> Buntmetalle, Holz | Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,046 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.