Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4-Zoll, Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608595423
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595423
EAN/GTIN:
     3165140346467
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer bosch
Die 1/4" Sechskantschaft-Verlängerung für Self Cut Speed Flachfräsbohrer sorgt für eine höhere Reichweite beim Bohren. Sie bietet zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm. Diese Verlängerung ist ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo eine zusätzliche Länge notwendig ist.
Weitere Informationen:
Länge mm:
305
Vorteil HL (kurz):
Höhere Reichweite beim Bohren
Leistungsbeschreibung:
Höhere Reichweite beim Bohren
(Version) Key RTB:
Zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm
Spezifisches RTB1:
Ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo zusätzliche Länge notwendig ist
Produkttext, ZB grau:
Verlängerung 1/4" (6.35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed
SOL Date:
29.04.2004
Neuerscheinung:
nein
Länge:
364 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.35 mm
VDE-geprüft:
false
Bruttogewicht:
0,155 kg
Nettogewicht:
0,155 kg
Volumen:
0,297 dm3
Abmessung Länge:
360 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer sechskantschaft, Verlängerung (Bohrer)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.