Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4-Zoll, Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 595 422 Bohrfutter-Erweiterung 152 mm 2,54 cm (1")
Bosch 2 608 595 422 Bohrfutter-Erweiterung 152 mm 2,54 cm (1")
Bosch 2 608 595 422 Bohrfutter-Erweiterung 152 mm 2,54 cm (1")
Artikel-Nr.:
     C4310-2608595422
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595422
EAN/GTIN:
     3165140346450
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer sechskant
Die 1/4" Sechskantschaft-Verlängerung für Self Cut Speed Flachfräsbohrer sorgt für eine höhere Reichweite beim Bohren. Sie bietet zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm. Diese Verlängerung ist ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo eine zusätzliche Länge notwendig ist.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.35 mm
VDE-geprüft:
false
Länge mm:
152
Vorteil HL (kurz):
Höhere Reichweite beim Bohren
Leistungsbeschreibung:
Höhere Reichweite beim Bohren
(Version) Key RTB:
Zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm
Spezifisches RTB1:
Ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo zusätzliche Länge notwendig ist
Produkttext, ZB grau:
Verlängerung 1/4" (6.35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed
SOL Date:
29.04.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,085 kg
Nettogewicht:
0,085 kg
Volumen:
0,182 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer, Verlängerung (Bohrer)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608595520
ab € 1,98*
Zubehör
Bosch
2608595521
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.