Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstange 150 mm/ 6-Zoll und PC Plus-Dorn 7/16-Zoll, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608594262
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594262
EAN/GTIN:
     3165140950312
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Betonbohrer
Schlagbohrer
Das Power Change Plus System bietet größere Robustheit und Präzision als sein Vorgänger. Sein verstärkter Schaft sorgt für bessere Toleranzen, erzeugt weniger Spiel und größere Genauigkeit. Außerdem ermöglicht es dank des Zentrierbohrers eine bessere Führung. Das einzigartige schlüssellose System erfordert nur einen einfachen Klick, um die Lochsäge zu entfernen, wodurch ein schneller und einfacher Auswurf des Bohrkerns möglich ist. Dieses System ist als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verlängerungsstück
Zubehör:
true
Schaft, Form:
Sechskant
Gesamtlänge mm:
150
Vorteil HL (kurz):
Mehr Robustheit und Präzision als der Vorgänger
Leistungsbeschreibung:
Verbesserte Präzision
(Version) Key RTB:
Verstärkter Schaft sorgt für bessere Toleranzen, erzeugt weniger Spiel und größere Genauigkeit
Spezifisches RTB1:
Ermöglicht dank des Zentrierbohrer eine bessere Führung
Spezifisches RTB2:
Einzigartiges schlüsselloses System erfordert nur einen einfachen Klick, um die Lochsäge zu entfernen, wodurch ein schneller und einfacher Auswurf des Bohrkerns möglich ist.
Produkttext, ZB grau:
Verlängerungsstange 150 mm/6" PC Plus-Dorn 7/16" 11 mm
SOL Date:
01.09.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
0,241 kg
Nettogewicht:
0,235 kg
Volumen:
0,612 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594263
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.