Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14-teiliges Universal-Set, 2 Lochsägen Progressor for Wood&Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 594 193 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 193 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 193 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 193 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 193 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 193 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 193 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608594193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594193
EAN/GTIN:
     3165140949620
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge ist eine langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Plastik geeignet. Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge verfügt über den einzigartigen Power Change Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Elektromonteur-Set:
true
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Lochsägen:
14
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
true
Durchmesser mm:
20 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 44 | 51 | 60 | 68 | 76
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Progressor for Wood and Metal Lochsäge
(Version) Key RTB:
Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf
Spezifisches RTB1:
Angefertigt aus Bi-Metall-HSS, mit 8 % Kobalt-Legierung, für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
Spezifisches RTB3:
Einzigartiger Power Change-Adapter mit schnellstem Adaptersystem verbindet/trennt Lochsäge/Zentrierbohrer mit einem Klick
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
14-teiliges Universal-Set Progressor for Wood&Metal | 11 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer
SOL Date:
01.09.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
3,246 kg
Nettogewicht:
3,146 kg
Volumen:
7,455 dm3
Abmessung Länge:
346,5 mm
Abmessung Breite:
101,3 mm
Abmessung Höhe:
212,4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 99,83*
€ 118,06*
4 Tage
2
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 99,83*
€ 118,12*
2 Tage
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 118,47*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 102,12*
€ 120,06*
7 Tage
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 120,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Sack (ab € 99,83* pro Sack)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594194
ab € 85,39*
Ähnlich
Bosch
2608594191
ab € 54,37*
Ähnlich
Bosch
2608594190
ab € 63,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.