Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4-Zoll Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608587520
Bosch ‎2608587520
Bosch ‎2608587520
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587520
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587520
EAN/GTIN:
     3165140638821
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer sechskant
Die 1/4" Sechskantschaft-Verlängerung für Self Cut Speed Flachfräsbohrer sorgt für eine höhere Reichweite beim Bohren. Sie bietet zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm. Diese Verlängerung ist ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo eine zusätzliche Länge notwendig ist.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge mm:
152
Vorteil HL (kurz):
Höhere Reichweite beim Bohren
Leistungsbeschreibung:
Höhere Reichweite beim Bohren
(Version) Key RTB:
Zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm
Spezifisches RTB1:
Ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo zusätzliche Länge notwendig ist
Produkttext, ZB grau:
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed
SOL Date:
01.03.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,099 kg
Nettogewicht:
0,099 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer, Verlängerung (Bohrer)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.