Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1547396 Herst.-Nr.: 2608587184 EAN/GTIN: 3165140605786 |
| |
|
| | |
| Langlebige Mörtelentfernung! Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate Bist du Renovierer von Innenräumen und benötigst einen langlebigen Meißel, um Mörtel und Putz von Wänden und Böden zu entfernen? Wir haben den PRO SDS max-5C entwickelt, damit du die Arbeit zuverlässig erledigen kannst. Der PRO SDS max-4C ist ein langlebiger Spatmeißel für Abbruch- und Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine breite Schnittkante für Langlebigkeit. Verwende ihn mit deinem SDS-Bohrhammer, wenn du Putz-, Mörtel-, Gips- und Betonrückstände von Böden bzw. Beton- und Ziegelwänden entfernen musst. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 400 | Meißelschneide mm: | 50 | Schaft, Form: | SDS max | Leistungsbeschreibung: | Entwickelt zum Entfernen von Beton und Ziegel | Kurzbeschreibung (klein): | Breite Schnittkante für höhere Materialabtragsrate | Material: | Beton | Ziegelstein | Mauerwerk | Produkttext, Zubehör, grau: | Spatmeißel | Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Ziegelstein eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art. | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | Ausführung: | Spatmeißel | Gesamtlänge: | 400 mm | Schneidenbreite: | 100 mm | Werkzeugaufnahme: | SDS-max-Aufnahme | Bruttogewicht: | 4,28 kg | Nettogewicht: | 4,2 kg | Volumen: | 3,347 dm3 | Abmessung Länge: | 485 mm | Abmessung Breite: | 100 mm | Abmessung Höhe: | 69 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | IT | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 10 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 71,58* | € 85,57* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 75,67* | € 90,78* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 79,36* | € 94,78* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 79,78* | € 94,93* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 79,10* | € 96,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|