Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrer Easy Dry Best for Ceramic, 8 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 587 141 Bohrer
Bosch 2 608 587 141 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587141
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587141
EAN/GTIN:
     3165140577939
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der Diamantbohrer Easy Dry macht Trockenbohren in Keramik einfach. Der integrierte Kühlmittelspeicher ermöglicht gleichmäßige Leistung und der robust und verschleißfest vakuumgelötete Diamantbesatz erleichtert die Arbeit. Auch ermöglicht die Arbeitstiefe von 33 mm das komfortable Bohren von Fliesen jeder Stärke. Dieses Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Materialien – von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und feinem Steingut. Bohren ohne Schlag
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
33 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
33 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
8
Durchmesser (D) Zoll:
5/16
Arbeitslänge (L1) mm:
33
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Leichtes Bohren ohne Wasser in Keramik
Leistungsbeschreibung:
Leichtes Trockenbohren
(Version) Key RTB:
Integrierter Kühlmittelspeicher ermöglicht gleichmäßige Leistung
Spezifisches RTB1:
Vakuumgelöteter Diamantbesatz erleichtert robust und verschleißarm die Arbeit
Spezifisches RTB2:
Arbeitstiefe von 33 mm ermöglicht komfortables Bohren von Fliesen jeder Stärke
Spezifisches RTB3:
Nicht im Schlagbohrmodus einsetzen
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Weichgestein
SOL Date:
18.03.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,338 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.