Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsadapter-Set für MultiConstruction Lochsägen, 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 584 774 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 584 774 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608584774
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584774
EAN/GTIN:
     3165140375894
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Das vierteilige Verlängerungsadapter-Set ermöglicht schnelles Wechseln von Lochsägen des Typs Multi Construction LS und leichtes Entfernen des Bohrkerns. Für Kompatibilität mit dem Bosch Quick Change-Adapter lassen sich die Verlängerungsadapter ganz einfach in das Gewinde von Lochsägen des Typs Multi Construction schrauben. Es ist für Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Das Set enthält 4 Adapter für Lochsägendurchmesser von 20 bis 105 mm
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Lochsägen:
20 mm | 105 mm
Ausführung Schaft:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Quick Change für Lochsägen Typ MultiConstruction
Leistungsbeschreibung:
Schnellwechsel
(Version) Key RTB:
Zur Kompatibilität mit dem Quick Change-Adapter kann man die Adapter einfach in das Gewinde von MC Lochsägen schrauben
Produkttext, ZB grau:
4tlg. Übergangsadapter-Set mit M16-Gewinde | mit 4 Übergangsadaptern für Endurance for MC, Lochsägendurchmesser 20-105 mm
SOL Date:
19.01.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,229 kg
Nettogewicht:
0,229 kg
Volumen:
0,386 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
99 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.