Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsadapter-Set, 6tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 584 682 Drehhammer-Zubehör
Bosch 2 608 584 682 Drehhammer-Zubehör
Bosch 2 608 584 682 Drehhammer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608584682
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584682
EAN/GTIN:
     3165140262705
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Das Übergangsadapter-Set enthält eine Vielfalt an Adaptern, die die Verwendung von Power-Change-Systemen von Bosch für Lochsägen von Wettbewerbern wie Starrett, Baco und Lenox ermöglichen. Dieses Paket enthält zwei Adapter für die Durchmesser 14–30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde) und vier Adapter für die Durchmesser 32–210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde).
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Ausführung Schaft:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Umwandlung von Standard-Lochsägen für Power-Change-Adapter
Leistungsbeschreibung:
Verbindung mit Lochsägen
(Version) Key RTB:
Adapter für Lochsägen von Wettbewerbern, wie beispielsweise Starrett, Baco und Lenox
Spezifisches RTB1:
Enthält zwei Adapter für die Durchmesser 14-30 mm und vier Adapter für die Durchmesser 32-210 mm
Produkttext, ZB grau:
6tlg. Übergangsadapter-Set für Standard-Lochsägen vom Wettbewerber (z. B. Starrett, Baco, Lenox etc.) mit 2 Adapter für Ø 14-30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde), 4 Adapter für Ø 32-210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,188 kg
Volumen:
0,39 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
165
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 8,73*
9 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 8,74*
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 6,58*
€ 8,78*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 6,74*
€ 8,95*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 9,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,73*
€ 10,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,68*
€ 10,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,31*
€ 9,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,99*
€ 9,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,93*
€ 9,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,56*
€ 7,81
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 1,09334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.