Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet
| |
Gesamtzahl der Werkzeuge: | 17 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 0 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 0 |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 0 |
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 0 |
Anzahl der Zangen: | 0 |
Anzahl der Ringschlüssel: | 0 |
Anzahl der Maulschlüssel: | 0 |
Anzahl der Maulringschlüssel: | 0 |
Anzahl der Stecknüsse: | 0 |
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: | 0 |
Anzahl der Gabelschlüssel: | 0 |
Anzahl der Rollgabelschlüssel: | 0 |
Anzahl der Knarren: | 0 |
Anzahl der Steckeinsätze: | 0 |
Anzahl der Bit-Einsätze: | 0 |
Anzahl der Drehstifte: | 0 |
Anzahl der Meißel und Punzen: | 0 |
Anzahl der Hämmer: | 0 |
Anzahl der Sägen: | 0 |
Anzahl der Feilen: | 0 |
Anzahl der Holzbohrer: | 0 |
Anzahl der Steinbohrer: | 0 |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer: | 0 |
Anzahl der Führungsbohrer: | 0 |
Anzahl der Stufenbohrer: | 0 |
Anzahl der Randversenker: | 0 |
Anzahl der Kabelschneider: | 0 |
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 0 |
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: | 0 |
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: | 0 |
Anzahl der Messgeräte: | 0 |
Anzahl der Testwerkzeuge: | 0 |
Verpackung: | sonstige |
Elektromonteur-Set: | true |
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | true |
Anzahl der Lochsägen: | 17 |
Durchmesser mm: | 20 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 44 | 51 | 60 | 68 | 76 |
Arbeitslänge mm: | 44 |
Vorteil HL (kurz): | Glatte Schnitte |
Leistungsbeschreibung: | Glatte Schnitte |
(Version) Key RTB: | Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal für glatte Schnitte durch das Material geeignet |
Spezifisches RTB1: | Aus Bi-Metall-HSS mit 8 % Kobalt-Legierung für langanhaltendes Schneiden |
Spezifisches RTB3: | Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt |
Material: | Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff |
Produkttext, ZB grau: | 17-teiliges Universal-Set, HSS-Bimetall Lochsägen | 11 Lochsägen, 1 Q-Lock Adapter, 3 Zwischenadapter, 2 HSS-Zentrierbohrer |
SOL Date: | 07.02.2014 |
Neuerscheinung: | nein |
Bruttogewicht: | 3,01 kg |
Nettogewicht: | 2,89 kg |
Volumen: | 7,618 dm3 |
Abmessung Länge: | 344 mm |
Abmessung Breite: | 215 mm |
Abmessung Höhe: | 103 mm |
Spartenbezeichnung: | 74 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | 11 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |