Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Dichtring GRC 350, gestreckte Länge 810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608550626
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550626
EAN/GTIN:
     3165140808200
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Der Gummiabdichtungsring für das GCR 180/350 Bohrständer-Vakuum-Set ist in zwei Versionen erhältlich. Dadurch kann er für die GCR 180/350-Modelle für Nass- und Trockenbohrungen mit Diamantbohrer verwendet werden. Passend zu: GCR 350 Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Perfekte Abdichtung bei Diamantnassbohrungen
Leistungsbeschreibung:
Perfekte Abdichtung
(Version) Key RTB:
Für Nass- und Trockenbohrungen mit Diamantbohrer
Produkttext, ZB grau:
Gummi-Dichtring für Bohrständer GCR 350 Professional
SOL Date:
16.04.2015
Neuerscheinung:
nein
KTW-Prüfung:
true
KIWA-Prüfsiegel:
true
Bruttogewicht:
0,161 kg
Nettogewicht:
0,133 kg
Volumen:
0,922 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Bohren/Schrauben/Hämmern
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601190200
ab € 939,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.