Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS plus-9 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608550617 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550617 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550617 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550617 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550617 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608550617
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550617
EAN/GTIN:
     3165140605373
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
112 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
50 mm
Gewindeart:
sonstige
Durchmesser mm:
112
Bohrkronentiefe (L1) mm:
50
Arbeitslänge (L2) mm:
72
Schneiden, Anzahl:
6
Vorteil HL (kurz):
Hohlbohrkronen für die Installation von Schalterdosen
Leistungsbeschreibung:
Schalterdosen
(Version) Key RTB:
Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
Spezifisches RTB1:
Die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne ist an ihren Durchmesser angepasst
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,061 kg
Nettogewicht:
1,008 kg
Volumen:
2,314 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.