Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 550 079 Bohrer
Bosch 2 608 550 079 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608550079
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550079
EAN/GTIN:
     3165140085403
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft Lochsägen
Der Zentrierbohrer für Hohlbohrkronen bietet eine hervorragende Zentrierung beim Bohren mit Hohlbohrkronen. Er bietet eine präzise Vorbohrung mit Hohlbohrkronen unterschiedlicher Durchmesser. Der Bohrer kann für Mauerwerk, Beton und Kalkstein verwendet werden. Er ist kompatibel mit SDS plus Hämmern.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Schaftform:
sonstige
Schneidstoff:
sonstige
Durchmesser mm:
8
Gesamtlänge mm:
120
Vorteil HL (kurz):
Gute Zentrierung für das Bohren mit Hohlbohrkrone
Leistungsbeschreibung:
Gute Zentrierung beim Bohren
(Version) Key RTB:
Präzises Anbohren mit Hohlbohrkronen unterschiedlicher Durchmesser
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine
Produkttext, Zubehör, grau:
Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,068 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.