Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS plus-9 für Sechskantadapter, 50 x 50 x 72 mm, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608550075 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550075 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550075 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550075 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550075 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608550075
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550075
EAN/GTIN:
     3165140084659
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
50 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
50 mm
Gewindeart:
sonstige
Durchmesser mm:
50
Bohrkronentiefe (L1) mm:
50
Arbeitslänge (L2) mm:
72
Schneiden, Anzahl:
6
Vorteil HL (kurz):
Hohlbohrkronen für die Installation von Schalterdosen
Leistungsbeschreibung:
Schalterdosen
(Version) Key RTB:
Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
Spezifisches RTB1:
Die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne ist an ihren Durchmesser angepasst
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,346 kg
Nettogewicht:
0,329 kg
Volumen:
0,463 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.