Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkronen-Set, SDS plus, 3-tlg., 68 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 550 064 Lochsäge
Bosch 2 608 550 064 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     1690S-1170133100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550064
EAN/GTIN:
     3165140046206
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
68 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
54 mm
Gewindeart:
sonstige
Durchmesser mm:
68
Bohrkronentiefe (L1) mm:
54
Arbeitslänge (L2) mm:
72
Schneiden, Anzahl:
6
Vorteil HL (kurz):
Hohlbohrkronen für die Installation von Schalterdosen
Leistungsbeschreibung:
Schalterdosen
(Version) Key RTB:
Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
Spezifisches RTB1:
Die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne ist an ihren Durchmesser angepasst
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS plus | SDS plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,711 kg
Nettogewicht:
0,675 kg
Volumen:
2,484 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 47,72*
€ 57,99*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,90*
€ 61,41*
9 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 63,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,27*
€ 64,34*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,16*
€ 65,58*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,99*
€ 69,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,98*
€ 69,00
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 57,97*
€ 68,98
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 57,96*
€ 68,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,78*
€ 66,38
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 55,77*
€ 66,37
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 55,76*
€ 66,35
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 55,75*
€ 66,34
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 55,74*
€ 66,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,86*
€ 64,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,43*
€ 60,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,72*
€ 56,79
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.