Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact Control PH2 Power Bit, 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522481
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522481
EAN/GTIN:
     6949509233264
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Bitgröße:
2 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
true
Zweiseitig:
true
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Abmessung:
PH2
Länge mm:
50
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Spezielle Torsionszone für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung
Spezifisches RTB1:
Modifizierter Stahl S2 und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Produkttext, ZB grau:
Set mit 1 Stück (Index)
SOL Date:
15.02.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.05.2021
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,414 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
69 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.