Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Torx Impact Bit, T25, 25 mm, 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild (alt)
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     5417B-p1049993
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522381
EAN/GTIN:
     3165140912167
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Robustes Eindrehen von Schrauben! Die verlängerte Torsionszone nimmt die Drehmomentbelastung an der Spitze des Schrauberbits auf Benötigst du Torx-Schrauberbits für das Eindrehen von Schrauben? Bits, die lange halten und bei anspruchsvollen Anwendungen gut funktionieren? Probiere PRO Impact T. Wir haben sie für Stärke und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente entwickelt. Die PRO Impact T Schrauberbits sind eine gute Wahl für Installateure, die auf der Suche nach robusten Schrauberbits für harte Einsätze sind. Die Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Sie verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen, und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
T25
Länge mm:
25
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
Kurzbeschreibung (klein):
Die verlängerte Torsionszone nimmt die Drehmomentbelastung an der Spitze des Schrauberbits auf | Wärmebehandelter, modifizierter Stahl macht die Schrauberbits fest und widerstandsfähig gegen hohe Drehmomente
Produktlinie:
Bosch PRO
Produkttext, ZB grau:
T25, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
true
Mit Loch:
true
Größe (TX):
25
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Bruttogewicht:
0.046 kg
Nettogewicht:
0.046 kg
Volumen:
0.15 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
63 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 5,81*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,96*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 7,60*
ab € 4,88*
€ 6,49*
12 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 6,67*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,02*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
€ 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.