Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe Best for Universal Turbo, 125 x 22,23 x 5 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 201 231 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 231 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 231 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 201 231 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-2608201231
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608201231
EAN/GTIN:
     3165140772181
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Die Diamanttopfscheibe Best for Universal Turbo erzielt eine hohe Schleifleistung von Granit bis Beton und lässt eine Kantenbearbeitung ohne Bruchstellen zu. Das turbo-geformte Segment bietet höchste Leistung, während im ersten Schritt für Polieranwendungen Kratzer entfernt werden. Darüber hinaus sorgt eine spezielle Diamantenmischung auf den Segmenten für hervorragende Schleifergebnisse. Dieses Produkt ist für das Schleifen von Granit, Beton und anderem Baumaterial vorgesehen. Die dynamische Auswuchtung ermöglicht vibrationsfreies Arbeiten, wodurch auch das Elektrowerkzeug geschont wird.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
true
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
5.0 mm
Segmenthöhe:
5.0 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Segmenthöhe mm:
5.0
Vorteil HL (kurz):
Feine Oberfläche von Granit bis Beton
Leistungsbeschreibung:
Feine Oberfläche
(Version) Key RTB:
Das turbo-geformte Segment bietet höchste Leistung für den ersten Schritt bei Polieranwendungen
Spezifisches RTB1:
Erstklassige Diamantmatrix ermöglicht höchste Robustheit und Verschleißfestigkeit
Spezifisches RTB3:
Die dynamische Auswuchtung ermöglicht vibrationsfreies Arbeiten
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Harter Stein | Mauerwerk
SOL Date:
01.03.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,6 kg
Nettogewicht:
0,566 kg
Volumen:
0,543 dm3
Abmessung Länge:
154 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.