Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter M14x1.5mm Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000625 Spannmutter für Winkelschleifer, M 14 x 1,5 mm, Feingewinde
Bosch 2608000625 Spannmutter für Winkelschleifer, M 14 x 1,5 mm, Feingewinde
Bosch 2608000625 Spannmutter für Winkelschleifer, M 14 x 1,5 mm, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000625
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000625
EAN/GTIN:
     3165140799669
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
bosch spannmutter m14
klemmmutter
Die Spannmutter spannt Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum vor 08/90 ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Einspannen von Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm
Leistungsbeschreibung:
Zum Einspannen von Schruppscheiben
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schneller werkzeugloser Austausch von Scheiben wie Diamanttrennscheiben, gebundene Trennscheiben und Schleifscheiben.
SOL Date:
01.09.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,073 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
0,12 dm3
Abmessung Länge:
80 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klemmmutter m 14
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.