Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Robust Line Diamantnassbohrer-Set, 6–14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 880 Bohrer Bohrerbit-Set
Bosch 2 607 019 880 Bohrer Bohrerbit-Set
Bosch 2 607 019 880 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019880
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019880
EAN/GTIN:
     3165140495790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der Diamantnassbohrer erreicht eine lange Lebensdauer beim Bohren von Hartkeramik. Sein hochwertiger Diamantbesatz verleiht dem Bohrer eine hohe Lebensdauer und Verschleißfestigkeit. Das Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Materialien – von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und Feinsteinzeug Nicht mit Schlag bohren Beim Bohren mit diesem Produkt die Wasserkühlung verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Verpackung:
Kunststoffbox
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
6 mm | 14 mm
Durchmesser mm:
6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0
Arbeitslänge mm:
35
Gesamtlänge mm:
65
Abmessung(en) Set, Länge mm:
156.5
Abmessung(en) Set, Breite mm:
69.5
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
23
Abmessung(en) Set mm:
156.5 x 69.5 x 23
Schaftdurchmesser mm:
7.8
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz, hart und verschleißfest für hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB3:
Nur mit Wasserkühlung und ohne Schlag bohren
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
4tlg. Robust Line Diamantnassbohrer-Set
SOL Date:
18.03.2008
Auslaufdatum:
19.07.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,159 kg
Nettogewicht:
0,151 kg
Volumen:
0,274 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.