Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 125 mm, 80 - 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 497 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Bosch 2 607 019 497 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Bosch 2 607 019 497 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019497
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019497
EAN/GTIN:
     3165140416153
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Exzenter-Schleifscheibe
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer. 25-teilig. 8 Löcher. Mit Klettsystem. Durchmesser: 125 mm, 5 Stück Körnung 80, 10 Stück Körnung 120, 10 Stück Körnung 240. Hochwertige Universalschleifblätter zur Bearbeitung von großen, auch gewölbten Oberflächen. Feiner und riefenfreier Schliff. Leistungsstarke Schleifblätter für gleichmäßige Schleifergebnisse und hohen Arbeitsfortschritt auf großen, auch gewölbten Flächen. Ideal für das Vorbereiten und Feinschleifen von Oberflächen (80er Körnung – mittel, 120er Körnung – fein, 240er Körnung – extra fein). Die richtigen Körnungen für alle Anwendungen und Arbeitsschritte. Passgenaue Universal-Schleifblätter im Format Durchmesser 125 mm mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. Passend zu Exzenterschleifern der meisten Elektrowerkzeugmarken. Geeignet für folgender Werkstoffe: Farbe, Füller, Lack, Holz/Holzwerkstoffe, Hart-/Weichholz, Spanplatten, Metall und Rost. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung:
80 | 240
Anzahl der Teile:
25
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Durchmesser:
125 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Glas:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett Ø 125 mm 5 Stück Körnung 80 10 Stück Körnung 120 10 Stück Körnung 240
Verpackung:
Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Abmessung l:
130 mm
Abmessung b:
130 mm
Abmessung h:
25 mm
Abmessung (lxbxh):
130 x 130 x 25 mm
Gewicht:
0.16 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
23.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,355 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,11* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.