Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblattkassette Holz/Metall/Kunststoff (U-Schaft), 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019460
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019460
EAN/GTIN:
     3165140415781
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Sägeblattkassette Holz/Metall/Kunststoff mit U-Schaft. 10-teilig. Für praktisch jede Sägeaufgabe bestens ausgerüstet: Stichsägeblatt-Set für optimale Arbeitsergebnisse in Holz, Metall und Kunststoff. 10 leistungsstarke, perfekt auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmte Sägeblätter. Hohe Sägeleistung und lange Lebensdauer durch perfekte Materialauswahl und optimale Zahngeometrie. Qualitätsprodukt, Made in Switzerland. Für Stichsägen aller Elektrowerkzeugmarken mit U-Schaftaufnahme (Universalschaftaufnahme) geeignet. Inhalt des Sets: 1 x UE 18 E, 1 x UE 19 B, 1 x UE 18 G, 2 x UE 111 C, 1 x UE 11 H, 2 x UE 11 D, 1 x UE 19 BO, 1 x UE 101 B.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Inhalt:
1 UE 18 E. Abstand 1.5 mm/18 TPI, L 70? mm 1 UE 18 B. Abstand 2.0 mm/14 TPI, L 70 mm 1 UE 27 D. Abstand 3.0 mm/8 TPI, L 80 mm 2 UE 11 C. Abstand 3.0 mm/8 TPI, L 80 mm 1 UE 11 H. Abstand 2.5 mm/10 TPI, L 80 mm 2 UE 11 D. Abstand 4 mm/6 TPI, L 80 mm 1 UE 19 BO. Abstand 2.0 mm/14 TPI, L 70 mm 1 UE 101 B. Abstand 2.5 mm/10 TPI, L 91 mm
Verpackung:
Kunststoffkassette mit bedrucktem Karton mit Euroloch
Abmessung l:
200 mm
Abmessung b:
100 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
200 x 100 x 8 mm
Gewicht:
0.08 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
31.05.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,067 kg
Nettogewicht:
0,067 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, Sägeblatt Sortiment, Sägeblatt-Set
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,38* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.