Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7tlg. Hammerbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607018277
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018277
EAN/GTIN:
     3165140040914
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
7tlg. Hammerbohrer-Set. 7-teiliges SDS plus-5 Hammerbohrer-Set
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
5 mm | 12 mm
Durchmesser mm:
5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0
Arbeitslänge mm:
50 | 100
Gesamtlänge mm:
110 | 160
X-LOCK:
nein
Produkttext, Zubehör, grau:
7-teiliges SDS plus-5 Hammerbohrer-Set
SOL Date:
01.02.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,575 kg
Nettogewicht:
0,546 kg
Volumen:
0,989 dm3
Abmessung Länge:
40 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
215 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrersatz, hammerbohrersatz bosch, hammerbohrersatz 7 tlg, bohrer satz, Hammerbohrerset, Bohrwerkzeugset, SDS-Bohrerset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.