Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35‑tlg. Set mit Pick and Click Impact Control HSS-Spiralbohrern u. Schrauberbits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017567
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017567
EAN/GTIN:
     3165140995276
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Set
Metallbohrersatz
Bohrersatz
35‑tlg. Set mit Pick and Click Impact Control HSS-Spiralbohrern und Schrauberbits. 35‑tlg. Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HSS-Spiralbohrern und Universalhalter mit Schnellwechselfutter
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Gesamtzahl der Werkzeuge:
35
Verpackung:
sonstige
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ2 | PZ3 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40
Länge mm:
25 | 60 | 50
Produkttext, ZB grau:
35?tlg. Set mit Bohrern und Schrauberbits mit HSS-Spiralbohrern und Universalhalter mit Schnellwechselfutter
SOL Date:
23.05.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
23.11.2019
Bruttogewicht:
0,645 kg
Nettogewicht:
0,64 kg
Volumen:
2,55 dm3
Abmessung Länge:
238 mm
Abmessung Breite:
228 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 90,23*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 267,03*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 121,46*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 363,17*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 179,14*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 192,49*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 197,31*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 240,55*
Sonstiges
Bosch
06019H2101
ab € 54,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.