Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-teiliges Rand- und Kantenfräser-Set, 8-mm-Schaft. Für Handfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 017 469 Fräser
Bosch 2 607 017 469 Fräser
Bosch 2 607 017 469 Fräser
Bosch 2 607 017 469 Fräser
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607017469
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017469
EAN/GTIN:
     3165140958004
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fräser Satz
Das Fräser-Set eignet sich für Feinbearbeitung in zahlreichen Anwendungsbereichen und ist somit die perfekte Wahl für alle Holzwerker wie Schreiner, Zimmerleute, Innenausbauer und andere Bauhandwerker. Die Fräserschneiden aus Carbide sind langlebig und die diversen Fräsergeometrien ermöglichen das Schneiden vielfältiger Profile in vielen Materialien. Sie entsprechen zudem der Sicherheitsnorm DIN EN-847. Die Fräser sind für das Bearbeiten von Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen vorgesehen. Das Fräser-Set verfügt über eine spezielle Easy-Pick-Einlage für schnelles und sicheres Entnehmen der Fräser am Schaft. Zum Set gehört ein exklusive und äußerst robuste Box, in dem die Fräser fest und sicher untergebracht und somit bei Lagerung und Transport perfekt geschützt sind. Der Klarsichtdeckel ermöglicht Sicht auf den Inhalt.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Schaft mm:
8
Typ, Fräser:
Abrundfräser | Fasefräser | Bündigfräser | Bündig-Profilfräser
Gesamtlänge (G) mm:
51 | 55 | 54 | 56 | 65
Arbeitslänge (G) mm:
10 | 13 | 16 | 25
Durchmesser (D) mm:
19 | 25 | 35 | 13 | 16
Radius (R1) mm:
3 | 6 | -
Winkel Grad:
- | 25 | 45
Vorteil HL (kurz):
Feinbearbeitung in einem großen Anwendungsspektrum
Leistungsbeschreibung:
Feinbearbeitungen
(Version) Key RTB:
Carbide-Schneiden für lange Lebensdauer.
Spezifisches RTB1:
Diverse Fräsergeometrien ermöglichen das Fräsen einer Vielfalt von Profilen in verschiedenen Materialien.
Spezifisches RTB2:
Gemäß Sicherheitsnorm DIN EN-847
Spezifisches RTB3:
Easy-Pick-Einlage für schnelles und sicheres Handhaben der Fräser. Exklusive und robuste Box mit Klarsichtdeckel für perfekten Schutz der Fräser
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
Fräserset mit 8-mm-Rundschaft
SOL Date:
01.01.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2019
Bruttogewicht:
0,54 kg
Nettogewicht:
0,54 kg
Volumen:
1,419 dm3
Abmessung Länge:
138 mm
Abmessung Breite:
212 mm
Abmessung Höhe:
48,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser Set, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 6teilig, Fräser-Satz (Hartmetall), Randfräser-Set, Kantenfräser-Set
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 30,63*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,99*
€ 30,65*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,55*
€ 31,44*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,10*
€ 31,94*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017475
ab € 94,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.