Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line TiN-beschichtetes Set, 40‑tlg. + Handschraubendrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch X-Line 40 Titanium 41 Werkzeug
Bosch X-Line 40 Titanium 41 Werkzeug
Bosch X-Line 40 Titanium 41 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017334
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017334
EAN/GTIN:
     6949509219602
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zwei Schneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Das Set bietet guten Überblick sowie sichere Lagerung und Transport in einer praktischen ProBox.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
11
Anzahl der Bohrer für Stein:
4
Anzahl der Bohrer für Holz:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
41
Verpackung:
Koffer | Bedruckter Umkarton mit Euroloch
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Inhalt:
X-Line TiN-beschichtetes Set, 40?tlg. (Holz/Metall/Mauerwerk/Flachfräsbohrer, Schrauberbits, Universalhalter, Kegelsenker) 1 Handschraubenzieher
Abmessung l:
355 mm
Abmessung b:
250 mm
Abmessung h:
55 mm
Abmessung (lxbxh):
355 x 250 x 55 mm
Gewicht:
0.76 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.06.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,87 kg
Nettogewicht:
0,76 kg
Volumen:
4,944 dm3
Abmessung Länge:
356 mm
Abmessung Breite:
248 mm
Abmessung Höhe:
56 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.