Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Deltaschleifer, Körnung 180, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607017109 Sandpapier
Bosch 2607017109 Sandpapier
Bosch 2607017109 Sandpapier
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607017109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017109
EAN/GTIN:
     3165140603089
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
25-teiliges Schleifblatt-Set für Deltaschleifer, Körnung 180
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Dreieck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Anzahl der Teile:
25
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Durchmesser:
93 mm
Körnung:
180
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett 6 Löcher 93 mm Körnung 180
Verpackung:
Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung l:
120 mm
Abmessung b:
96 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
120 x 96 x 20 mm
Gewicht:
0.07 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.09.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,061 kg
Nettogewicht:
0,058 kg
Volumen:
0,009 dm3
Abmessung Länge:
93 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2888*
€ 0,4188*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 8,96*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,22*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,07*
€ 9,84*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.