Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, B&D 8-Lochung, 93 x 230 mm, K240, 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607017108 Sandpapier
Bosch 2607017108 Sandpapier
Bosch 2607017108 Sandpapier
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607017108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017108
EAN/GTIN:
     3165140603072
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer. 25-teilig. 8 Löcher, B&D-Lochung. Gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 240. Langlebige Schleifblätter für den Feinstschliff (240er Körnung – extra fein). Ideal für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen. Zum perfekten Fertig- und Feinschleifen von Holz, Lack-, Zwischenschliff und Anschleifen von Lackfehlern, Entfernen von Fasern von der Oberfläche und Feinschliff vor der Beize oder Lasur. Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. 8 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Schwingschleifer der Marke Black+Decker. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Anzahl der Teile:
25
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
false
Länge:
230 mm
Breite:
93 mm
Körnung:
240
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Spachtel:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Gespannt 8 Löcher (B+D) 93 x 230 mm Körnung 240
Verpackung:
Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung l:
235 mm
Abmessung b:
98 mm
Abmessung h:
25 mm
Abmessung (lxbxh):
235 x 98 x 25 mm
Gewicht:
0.16 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.09.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,133 kg
Nettogewicht:
0,126 kg
Volumen:
0,15 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
225
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2415*
€ 0,3217*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2408*
€ 0,3508*
4 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 7,80*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 225 Stück
€ 0,3217*
€ 0,38282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 225 Stück ( entspricht € 72,3825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.