Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 8 Löcher, 93 x 230 mm, K 40, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 017 097 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 607 017 097 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 607 017 097 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607017097
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017097
EAN/GTIN:
     3165140602969
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer. 25-teilig. 8 Löcher. Gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40. Langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen. Zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung. Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall. Ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag. Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. 8 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Schwingschleifer gängiger Elektrowerkzeugmarken. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Anzahl der Teile:
25
Klettbefestigung:
false
Länge:
230 mm
Breite:
93 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Spachtel:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Gespannt 8 Löcher 93 x 230 mm Körnung 40
Verpackung:
Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung l:
235 mm
Abmessung b:
98 mm
Abmessung h:
25 mm
Abmessung (lxbxh):
235 x 98 x 25 mm
Gewicht:
0.16 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.09.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,292 kg
Nettogewicht:
0,277 kg
Volumen:
0,516 dm3
Abmessung Länge:
231 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2374*
€ 0,3179*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2366*
€ 0,3366*
6 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,73*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2874*
€ 0,34201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 79,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.