Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-tlg. CYL-1 Mauerwerkbohrer-Set, 3/4/5/5.5/6/7/8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Bosch ‎2607017035
Artikel-Nr.:
     260W-921859
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017035
EAN/GTIN:
     3165140557368
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der CYL-1 Bohrer ist optimiert für das Bohren in Mauerwerk. Seine zweispiralige U-Form sorgt für guten Bohrmehlabtransport, während die Carbide-Standardspitze den Bohrer verschleißfester macht. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Mauerwerk und Kalksandstein gut geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
7
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
3 mm | 8 mm
Schneidstoff:
sonstige
Durchmesser mm:
3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
30 | 40 | 50 | 60 | 80
Gesamtlänge mm:
60 | 75 | 85 | 100 | 120
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für das Bohren in Mauerwerk
Leistungsbeschreibung:
Bohren in Mauerwerk
(Version) Key RTB:
Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport
Spezifisches RTB1:
Die Carbide-Standardspitze macht den Bohrer verschleißfester
Material:
Backstein | Kalk- und Sandsteine
Produkttext, Zubehör, grau:
7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,148 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Volumen:
0,215 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,01*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 7,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,49*
€ 7,67*
3 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,99* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.