Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact T20 25 mm 25 Stück. Für Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607002805 Schraubendrehereinsatz Impact T20 25mm 2
Bosch 2607002805 Schraubendrehereinsatz Impact T20 25mm 2
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607002805
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002805
EAN/GTIN:
     3165140980241
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
true
Mit Loch:
true
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Abmessung:
T20
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Spezielle Torsionszone für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung
Spezifisches RTB1:
Modifizierter Stahl S2 und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Produkttext, ZB grau:
Display
SOL Date:
01.05.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.11.2019
Bruttogewicht:
0,11 kg
Nettogewicht:
0,039 kg
Volumen:
0,139 dm3
Abmessung Länge:
55 mm
Abmessung Breite:
28 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,319*
€ 0,419*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 9,83*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,75*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 11,10*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 104,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.