Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set, Extra Hard PH2, 25 Stk., 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607002797 Schraubendrehereinsatz ExH PH2 25mm 25pc
Bosch 2607002797 Schraubendrehereinsatz ExH PH2 25mm 25pc
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607002797
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002797
EAN/GTIN:
     3165140980166
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Federkugelbefestigung:
true
Zweiseitig:
true
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Bitgröße:
2 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Abmessung:
PH2
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Display
SOL Date:
01.05.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.11.2019
Bruttogewicht:
0,145 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Volumen:
1,763 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2476*
€ 0,3376*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,63*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,33*
15 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 8,89*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,29*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 84,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.