Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, passend zu GBH 2-23 REA Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 002 610 Drehhammer-Zubehör Saugdüse
Bosch 2 607 002 610 Drehhammer-Zubehör Saugdüse
Bosch 2 607 002 610 Drehhammer-Zubehör Saugdüse
Artikel-Nr.:
     C4310-2607002610
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002610
EAN/GTIN:
     3165140466141
Suchbegriffe:
Absaugrohr
bosch absaugrohr
absaugrohr
Die Saugdüse ist ein Zubehörteil für Absaugvorrichtungen, um Staub aus Bohrlöchern oder engen Bereichen zu entfernen. Passend zu: GBH 2-23 REA Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Absaugeinrichtung
Leistungsbeschreibung:
Absaugeinrichtung
(Version) Key RTB:
Geeignet für den Bosch Bohrhammer GBH 2-23 REA
Produkttext, ZB grau:
Saugdüse
SOL Date:
27.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,071 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
0,834 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
99 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Saugdüse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611250500
ab € 201,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.