Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 51 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 001 571 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 001 571 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 001 571 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607001571
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001571
EAN/GTIN:
     3165140300971
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe:
2
Gesamtlänge:
51 mm
Federkugelbefestigung:
false
Zweiseitig:
true
Bitgröße:
2 mm
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Abmessung:
PZ2
Länge mm:
51
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,04*
4 Tage
18
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,07*
4 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,90*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.