Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607001567
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001567
EAN/GTIN:
     3165140300933
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe:
4
Gesamtlänge:
32 mm
Federkugelbefestigung:
false
Zweiseitig:
true
Bitgröße:
4 mm
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Abmessung:
PZ4
Länge mm:
32
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,277 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,6 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,3675*
€ 15,435*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,44*
€ 15,89*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 15,92*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 15,93*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 16,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,435*
€ 18,36765
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,5975*
€ 17,37103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,3675*
€ 14,71733
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4947* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 77,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.