Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Dübelzentrierstift-Set, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 000 544 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 607 000 544 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 607 000 544 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607000544
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000544
EAN/GTIN:
     3165140085342
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Mit dem Dübelsetzer ist es ganz einfach, Dübellöcher anzufertigen. Er ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Markierung, durch die das Setzen ganz einfach wird. Der Dübelsetzer ist aus Werkzeugstahl gefertigt.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Durchmesser mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Für das einfache Setzen eines Dübellochs
Leistungsbeschreibung:
Einfaches Setzen von Dübellöchern
(Version) Key RTB:
Er ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Lochmarkierung, wodurch das Setzen ganz einfach wird.
Spezifisches RTB3:
Aus Werkzeugstahl
Produkttext, ZB grau:
4tlg. Dübelsetzer-Set
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, Dübelsetzer-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4368*
€ 0,5575*
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,435*
€ 0,625*
3 Tage
200
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4351*
€ 0,6251*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4525*
€ 0,6525*
5 Tage
300
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,445*
€ 0,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 128 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 136 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 408 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4969*
€ 0,59131
pro Stück
ab 1360 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 128 Stück ( entspricht € 71,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.