Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Dübelzentrierstift-Set, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607000544
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 544
EAN/GTIN:
     3165140085342
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Mit dem Dübelsetzer ist es ganz einfach, Dübellöcher anzufertigen. Er ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Markierung, durch die das Setzen ganz einfach wird. Der Dübelsetzer ist aus Werkzeugstahl gefertigt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Bohrung:
30 mm
Sägeblatt:
190 mm
Schneidbreite:
2,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Dübelsetzer-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4368*
€ 0,5775*
8 Tage
20
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4225*
€ 0,6225*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,425*
€ 0,625*
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,405*
€ 0,63*
Lager 214
300
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,445*
€ 0,675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.