Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel 8 mm, 40 mm, 40er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 000 446 Dübel Holz
Bosch 2 607 000 446 Dübel Holz
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607000446
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000446
EAN/GTIN:
     3165140085281
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Holz
Durchmesser mm:
8
Länge mm:
40
Vorteil HL (kurz):
Profi-Dübelzubehör
Leistungsbeschreibung:
Profi-Dübelzubehör
(Version) Key RTB:
Robust und einfach zu verarbeiten
Spezifisches RTB1:
Verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen
Spezifisches RTB2:
Erhältlich in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm
Spezifisches RTB3:
Aus Buchenholz
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,063 kg
Volumen:
0,587 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,696*
€ 2,202*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,32*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,34*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,41*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,69*
€ 2,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Packungen
€ 2,202*
€ 2,62038
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Packung
ab 105 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 350 Packungen
€ 2,026*
€ 2,41094
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,696*
€ 2,01824
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 33 Packungen ( entspricht € 72,666* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.